曜日別特売
NW50RTE40 真空ポンプ配管部品 SUS304 変換ティー コクゴ 43504266

真空ポンプ配管部品 SUS304 変換ティー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タイプNW50/40
内容量1個注文コード43504266品番NW50RTE40
参考基準価格(税別)¥54,800販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
材質SUS304タイプNW50/40寸法L1(mm)67.3寸法A(mm)75寸法B(mm)55寸法L2(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする