コクゴ
フレキシブルチューブ SUS304
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
長さ(m)
0.25
0.25
1
0.5
タイプ
NW16
NW16
NW25
NW40
NW50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43504363
品番
NW16FXT250
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
長さ(m)
0.25
タイプ
NW16
寸法L(mm)
250
寸法A(mm)
30