コクゴ
真空ポンプ配管部品 SUS304 フレキシブルチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)
1.5
0.75
0.25
1
2
タイプ
NW16
NW16
NW25
NW40
NW50
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43504458
品番
NW16FXT1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,000
材質
SUS304
長さ(m)
1.5
タイプ
NW16
寸法L(mm)
1500
寸法A(mm)
30