曜日別特売
NW40FXT250 真空ポンプ配管部品 SUS304 フレキシブルチューブ コクゴ 43504494

NW40FXT250 真空ポンプ配管部品 SUS304 フレキシブルチューブ コクゴ 43504494
NW40FXT250 真空ポンプ配管部品 SUS304 フレキシブルチューブ コクゴ 43504494

真空ポンプ配管部品 SUS304 フレキシブルチューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(m)0.25
タイプNW40
内容量1個注文コード43504494品番NW40FXT250
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
材質SUS304長さ(m)0.25タイプNW40寸法L(mm)250寸法A(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする