コクゴ
真空ポンプ配管部品 SUS304 フレキシブルチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
長さ(m)
2
0.75
0.25
1
2
タイプ
NW50
NW16
NW25
NW40
NW50
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43504546
品番
NW50FXT2000
参考基準価格(税別)
¥70,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
長さ(m)
2
タイプ
NW50
寸法L(mm)
2000
寸法A(mm)
75