曜日別特売
VFS2320-3EB-02-Q VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2320) SMC 43504895

※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2320)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)管接続口径Rc1/4リード線取出方法(E) グロメットターミナル注文コード43504895品番VFS2320-3EB-02-Q
参考基準価格(税別)¥23,980販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ねじの種類Rcコイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)リード線取出方法(E) グロメットターミナル切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径Rc1/4使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) なしパイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(B) ロック式(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品合成シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする