コクゴ
真空ポンプ配管部品 SUS304 ゴム管アダプタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
タイプ
NW40
NW16
NW40
NW50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43505088
品番
NW40HA
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
タイプ
NW40
寸法L(mm)
80
寸法A(mm)
55
寸法B(mm)
38