曜日別特売
NW25MABV 真空ポンプ配管部品 手動L型ベローズバルブ コクゴ 43505596

NW25MABV 真空ポンプ配管部品 手動L型ベローズバルブ コクゴ 43505596
NW25MABV 真空ポンプ配管部品 手動L型ベローズバルブ コクゴ 43505596

真空ポンプ配管部品 手動L型ベローズバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
タイプNW25
内容量1個注文コード43505596品番NW25MABV
参考基準価格(税別)¥72,300販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
寸法A(mm)50寸法B(mm)128.4寸法C(mm)147.2寸法D(mm)57タイプNW25温度(℃)(許可加熱)150材質(ベローズ)AM-350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする