曜日別特売
NR-1501-02 PFA回転成型大型広口瓶 コクゴ 43505745

PFA回転成型大型広口瓶

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
容量(L)10
内容量1個注文コード43505745品番NR-1501-02
参考基準価格(税別)¥372,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。
接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。
継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。
液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。

容量(L)10材質フタ/PTFE 本体/PFA乳白色寸法H(mm)395寸法A(mm)Φ99寸法B(mm)Φ218寸法C(mm)315
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする