コクゴ
PTFEパンチングシート
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
穴径(Φmm)
2
0.75
1
1.5
2
3
5
ピッチ(mm)
3.2
1
1.5
3
3.2
10.0×6.0
7
長さ(mm)
500
300
500
1000
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43506068
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。
※長尺10m迄制作可能です。
厚さ(mm)
0.5
長さ(mm)
500
幅(mm)
300
穴径(Φmm)
2
ピッチ(mm)
3.2