曜日別特売
- PTFEパンチングシート コクゴ 43506208

PTFEパンチングシート

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
穴径(Φmm)2
ピッチ(mm)3.2
長さ(mm)1000
内容量1枚注文コード43506208品番-
参考基準価格(税別)¥42,900販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。
※長尺10m迄制作可能です。(穴径3Φ・5Φは長尺9m迄となります。)

厚さ(mm)0.5長さ(mm)1000幅(mm)500穴径(Φmm)2ピッチ(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする