大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M3.5
M3
M3.5
M5
長さ(mm)
8
8
10
12
16
20
25
30
35
40
50
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43507177
品番
M3.5×8
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧