大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(1100個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(3500個)
1箱(1500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
1箱(450個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M3
M3.5
長さ(mm)
20
25
35
45
10
12
14
16
20
30
40
50
6
8
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
43507904
品番
M5×20
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
20
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
寸法K(mm)
1.8
寸法m(mm)
4.5
寸法dk(mm)
8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧