曜日別特売
VFS3100-3FZ-03F V Series(VFS3100) SMC 43508002

 

VFS3100-3FZ-03F V Series(VFS3100) SMC 43508002
VFS3100-3FZ-03F V Series(VFS3100) SMC 43508002

V Series(VFS3100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)管接続口径G3/8ねじの種類G注文コード43508002品番VFS3100-3FZ-03F
参考基準価格(税別)¥15,570販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類Gコイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)切換方式2位置シングルポート数5管接続口径G3/8使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)CE-対応品(-) なしシンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする