曜日別特売
MSVT-030-01 マイクロ波・試料分解容器 コクゴ 43508055

マイクロ波・試料分解容器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1組注文コード43508055品番MSVT-030-01
参考基準価格(税別)¥129,000販売価格(税込)¥141,680
販売価格(税別)
128,800

危険な加熱を防止するための温度測定タイプ
温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。
*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPa
そのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。
使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。
試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。
濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。
マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。
温度測定タイプジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされ、強度が向上しています。ジャケットとPFAバイアルの蓋にポートが加工されており、市販の温度計センサー(ただし径1.6mmΦのセンサーのみ)を挿入することが可能で、容器内部の温度上昇のデータ取りに有効です。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする