大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1200個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(1100個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M3
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
25
6
8
10
12
25
16
18
20
30
35
40
45
50
14
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
43508123
品番
M3×25
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
25
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
寸法K(mm)
1.25
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧