大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
ねじの呼び
M3.5
M3.5
M4
長さ(mm)
16
12
16
20
25
8
10
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43509392
品番
M3.5×16
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
16
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(Φmm)
6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧