大阪魂
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(100個)
長さ(mm)
35
40
16
20
25
30
35
45
50
55
60
65
70
75
80
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43510135
品番
M8×35
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
山数
9
長さ(mm)
35
材質
ステンレス
十字穴番号
3
寸法d(mm)
(最大)8.2/(最小)8
寸法S(mm)
12
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
(最小)13.1
頭部形状
六角アプセット
寸法K(mm)
5
寸法m(mm)
7.3
穴の形状
十字穴
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧