コクゴ
酸洗浄PFA細口ボトル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(1本)
1袋(2本)
1袋(1本)
容量(mL)
1000
100
250
500
1000
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
43511083
品番
0195-004
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。
表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。
キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
容量(mL)
1000
材質
PFA
目盛
付き
耐熱温度(℃)
-200~+260
使用環境
クリーンルームclass1000
工程
「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」