GHN-0106 ホースニップル コクゴ 43511905

ホースニップル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)6
寸法d2(mm)3.5
3.5
3
4
5
7
6
9
5.5
8
10
11
8.5
12
12.5
14
13
15
18
20
23.5
24
ねじ径R1/8
内容量1個注文コード43511905品番GHN-0106
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。

ねじ径R1/8寸法D(Φmm)6寸法H(mm)12寸法L1(mm)35最高使用圧力(MPa)ブレードホースの最高使用圧力に準拠する寸法A(mm)8.5最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠する寸法L2(mm)20.5寸法d1(mm)3.5寸法d2(mm)3.5ねじ部JIS規格 B0203:1999による
注意
※加締機で加締めての固定は厳禁です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43512246
2023-07-22
用途: ラジエーターホースに接続
サービス業

ビートのヒーターホースに合うものが、なかなかなかったんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする