コクゴ
ホースニップル
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
9
5
6
7
8
9
10.5
12
12.7
14
16
9.5
17
19
21
25
27
32
34
ねじ径R
1/8
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1″
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43511939
品番
GHN-0109
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
ねじ径R
1/8
寸法D(Φmm)
9
寸法L1(mm)
37
最高使用圧力(MPa)
ブレードホースの最高使用圧力に準拠する
寸法A(mm)
8.5
最高使用圧力
ブレードホースの最高使用圧力に準拠する
寸法L2(mm)
22.5
ねじ部
JIS規格 B0203:1999による
注意
※加締機で加締めての固定は厳禁です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材