VFS3200-5FA-02 V Series(VFS3200) SMC 43512096

 

VFS3200-5FA-02 V Series(VFS3200) SMC 43512096
VFS3200-5FA-02 V Series(VFS3200) SMC 43512096

V Series(VFS3200)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc注文コード43512096品番VFS3200-5FA-02
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの種類Rcコイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径Rc1/4使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)CE-対応品(-) なしシンボル(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする