VFS3200R-3FZ-Q V Series(VFS3200R) SMC 43512324

 

VFS3200R-3FZ-Q V Series(VFS3200R) SMC 43512324
VFS3200R-3FZ-Q V Series(VFS3200R) SMC 43512324

V Series(VFS3200R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)管接続口径サブプレートなし注文コード43512324品番VFS3200R-3FZ-Q
参考基準価格(税別)¥19,140販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応シンボル(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする