コクゴ
ホースニップル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(Φmm)
25
5
6
7
8
9
10.5
12
12.7
14
16
9.5
17
19
21
25
27
32
34
寸法d2(mm)
18
18
18
3
3.5
4
5
7
6
9
5.5
8
10
11
8.5
12
12.5
14
13
15
20
23.5
24
ねじ径R
1″
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1″
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43512343
品番
GHN-0825
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
ねじ径R
1″
寸法D(Φmm)
25
寸法H(mm)
35
寸法L1(mm)
73
最高使用圧力(MPa)
ブレードホースの最高使用圧力に準拠する
寸法A(mm)
19
最高使用圧力
ブレードホースの最高使用圧力に準拠する
寸法L2(mm)
42
寸法d1(mm)
24
寸法d2(mm)
18
ねじ部
JIS規格 B0203:1999による
注意
※加締機で加締めての固定は厳禁です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材