VFS3200R-5FZ-02F-Q V Series(VFS3200R) SMC 43512367

 

VFS3200R-5FZ-02F-Q V Series(VFS3200R) SMC 43512367
VFS3200R-5FZ-02F-Q V Series(VFS3200R) SMC 43512367

V Series(VFS3200R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24管接続口径G1/4ねじの種類G注文コード43512367品番VFS3200R-5FZ-02F-Q
参考基準価格(税別)¥22,550販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの種類Gコイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径G1/4使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)CE-対応品(Q) CE対応シンボル(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする