VFS3210-5DZ-02T V Series(VFS3210) SMC 43512866

 

VFS3210-5DZ-02T V Series(VFS3210) SMC 43512866
VFS3210-5DZ-02T V Series(VFS3210) SMC 43512866

V Series(VFS3210)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24管接続口径NPTF1/4リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード43512866品番VFS3210-5DZ-02T
参考基準価格(税別)¥20,520販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの種類NPTFコイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径NPTF1/4使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)CE-対応品(-) なしシンボル(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする