コクゴ
ねじ込継手キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ねじ径Rc
1/2
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43512919
品番
GC-04-BS
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
【仕様】
ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
寸法L(mm)
15
寸法H(mm)
27
ねじ径Rc
1/2
注意
※加締機で加締めての固定は厳禁です。