コクゴ
ねじ込継手ストリートエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)
22
18.5
22
27
29
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43512946
品番
GSL-02-BS
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
【仕様】
ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
ねじ径R&Rc
1/4
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
32
寸法D1(Φmm)
22
寸法D2(Φmm)
20
寸法D3(Φmm)
12.5
寸法d1(Φmm)
6.5
寸法d2(Φmm)
11
注意
※加締機で加締めての固定は厳禁です。