コクゴ
ねじ込継手六角ソケッ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径Rc
1/2
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1″
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43513384
品番
G6S-04-BS
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
【仕様】
ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
28
寸法d(Φmm)
12
ねじ径Rc
1/2
注意
※加締機で加締めての固定は厳禁です。