大阪魂
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(180個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(1600個)
1箱(1300個)
1箱(900個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(170個)
1箱(130個)
1箱(180個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
M4
M5
M6
M7
M8
長さ(mm)
20
12
16
20
15
25
35
40
50
8
10
14
22
30
45
60
70
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(180個)
注文コード
43513994
品番
M8×20
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
山数
9
長さ(mm)
20
十字穴番号
3
寸法d(mm)
(最大)8.2/(最小)8
材質
鉄
寸法S(mm)
12
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
(最小)13.1
頭部形状
六角アプセット
寸法K(mm)
5
寸法m(mm)
7.3
穴の形状
十字穴
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧