大阪魂
(+)六角アプセットタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M5
M5
M6
長さ(mm)
16
12
16
14
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
43514292
品番
M5×16
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
16
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧