大阪魂
(+)六角アプセットタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(800個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M5
M5
M6
長さ(mm)
22
12
16
14
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
43514335
品番
M5×22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
22
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧