大阪魂
(+)六角アプセットタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M6
M5
M6
長さ(mm)
14
12
16
14
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43514344
品番
M6×14
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
14
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧