曜日別特売
M4×20 (+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 43514423

(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
長さ(mm)20
ねじの呼びM4
内容量1箱(500個)注文コード43514423品番M4×20
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの呼びM4長さ(mm)20頭部形状六角フランジ材質ステンレス穴の形状プラスマイナス表面処理ブラック寸法H(mm)2.5寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4寸法t(mm)0.6寸法D(mm)9寸法e(mm)(最小)7.7寸法B(mm)7寸法M(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2968:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする