VFS3300-5FZ-02T V Series(VFS3300) SMC 43514442

 

VFS3300-5FZ-02T V Series(VFS3300) SMC 43514442
VFS3300-5FZ-02T V Series(VFS3300) SMC 43514442

V Series(VFS3300)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24管接続口径NPTF1/4ねじの種類NPTF注文コード43514442品番VFS3300-5FZ-02T
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの種類NPTFコイル定格電圧(V)DC24切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径NPTF1/4使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)CE-対応品(-) なしシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする