VFS3301-3FZ VFS3_0_VALVE - プラグインタイプ(VFS3301) SMC 43514573

※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS3_0_VALVE - プラグインタイプ(VFS3301)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43514573品番VFS3301-3FZ
参考基準価格(税別)¥20,960販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ポート数5使用流体空気コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)管接続口径サブプレートなし切換方式3位置クローズドセンタパイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なしシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする