大阪魂
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
長さ(mm)
25
12
16
20
25
30
35
40
45
50
75
60
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43514703
品番
M4×25
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
25
頭部形状
六角フランジ
材質
ステンレス
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
茶ブロンズ
寸法H(mm)
2.5
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
9
寸法e(mm)
(最小)7.7
寸法B(mm)
7
寸法M(mm)
4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧