VFS3310-5DC-03F-Q V Series(VFS3310) SMC 43514713

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS3310-5DC-03F-Q V Series(VFS3310) SMC 43514713
VFS3310-5DC-03F-Q V Series(VFS3310) SMC 43514713

V Series(VFS3310)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径G3/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード43514713品番VFS3310-5DC-03F-Q
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの種類Gコイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径G3/8使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(C) ロック式C形 (レバー形)CE-対応品(Q) CE対応シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする