大阪魂
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(220個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(1300個)
1箱(170個)
1箱(200個)
1箱(100個)
長さ(mm)
25
10
12
16
20
25
30
40
35
8
50
60
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43514956
品番
M4×25
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
25
頭部形状
六角フランジ
材質
鉄
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
3価ブラック
色
黒
寸法H(mm)
2.5
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
9
寸法e(mm)
(最小)7.7
寸法B(mm)
7
寸法M(mm)
4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧