SMC
V Series(VFS3310R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)
DC24
DC24
AC110~120(50/60Hz)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
サブプレートなし
サブプレートなし
NPTF3/8
Rc3/8
Rc1/4
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43514957
品番
VFS3310R-5DZB
参考基準価格(税別)
¥21,780
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
サブプレートなし
手動操作方式
(B) ロック式B形 (要工具形)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
CADデータダウンロード