コクゴ
テトラテックス安全白衣
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43514976
品番
-
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
テトラテックスは、高い透湿性能を発揮しつつ、血液バリア性、ウィルスバリア性もクリア。
揮発性の高い溶剤に対しての耐性を向上。
導電糸入りのポリエステルファブリックを裏地に採用し、静電防止機能を付与。
サイズ
L
材質
布地:導電糸入りポリエステル・PTFEメンブレンフィルムラミネート、縫糸:ポリエステル糸、マジックテープ:ナイロン、スナップボタン:ポリアセタール
着丈(cm)
115