VFS3311-2D V Series(VFS3311) SMC 43515002

 

VFS3311-2D V Series(VFS3311) SMC 43515002
VFS3311-2D V Series(VFS3311) SMC 43515002

V Series(VFS3311)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
管接続口径サブプレートなし
内容量1個注文コード43515002品番VFS3311-2D
参考基準価格(税別)¥20,130販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)管接続口径サブプレートなし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なしリード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする