大阪魂
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1300個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(220個)
1箱(170個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(100個)
1箱(1300個)
長さ(mm)
8
10
12
16
20
25
50
40
30
35
60
8
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(1300個)
注文コード
43515071
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
頭部形状
六角フランジ
材質
鉄
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
クロメート
寸法H(mm)
2.5
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
9
寸法e(mm)
(最小)7.7
寸法B(mm)
7
寸法M(mm)
4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧