VFS3320R-5DZ-02F VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3320R) SMC 43515553

※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3320R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)DC24
管接続口径G1/4
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル
(G) グロメット
(DO) DIN形ターミナル コネクタなし
(Y) DIN形ターミナル
ねじの種類G
内容量1個注文コード43515553品番VFS3320R-5DZ-02F
参考基準価格(税別)¥28,330販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ねじの種類Gコイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル管接続口径G1/4ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)CE-対応品(-) なしシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする