曜日別特売
VFS3330-PDZB-03 V Series(VFS3330) SMC 43515718

 

VFS3330-PDZB-03 V Series(VFS3330) SMC 43515718
VFS3330-PDZB-03 V Series(VFS3330) SMC 43515718

V Series(VFS3330)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc3/8注文コード43515718品番VFS3330-PDZB-03
参考基準価格(税別)¥27,060販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ねじの種類Rc管接続口径Rc3/8切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする