大阪魂
TRXタンパープルーフナベタッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
15
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
50
ドライブサイズ
T10
T10
T20
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43516234
品番
M3×15
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
15
材質
ステンレス
山数
24
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
タンパープルーフ
ドライブサイズ
T10
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧