大阪魂
TRXタンパープルーフナベタッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
8
6
8
10
12
16
25
30
ドライブサイズ
T10
T10
T20
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(2200個)
注文コード
43516715
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
8
材質
鉄
山数
24
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
穴の形状
タンパープルーフ
ドライブサイズ
T10
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧