大阪魂
TRXタンパープルーフ皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
長さ(mm)
8
10
12
16
20
25
30
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43516952
品番
M4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
皿
穴の形状
タンパープルーフ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧