曜日別特売
VFS3500R-4FZ-03 V Series(VFS3500R) SMC 43517172

 

VFS3500R-4FZ-03 V Series(VFS3500R) SMC 43517172
VFS3500R-4FZ-03 V Series(VFS3500R) SMC 43517172

V Series(VFS3500R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
管接続口径Rc3/8
内容量1個注文コード43517172品番VFS3500R-4FZ-03
参考基準価格(税別)¥23,870販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ねじの種類Rcコイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径Rc3/8使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)CE-対応品(-) なしシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする