曜日別特売
VFS4200-PFZC-03 V Series(VFS4200) SMC 43519656

 

VFS4200-PFZC-03 V Series(VFS4200) SMC 43519656
VFS4200-PFZC-03 V Series(VFS4200) SMC 43519656

V Series(VFS4200)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類など32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
注文コード
43519656
品番
VFS4200-PFZC-03
参考基準価格(税別)¥24,420販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
ねじの種類
Rc
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
Rc3/8
使用流体
空気

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする